Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit Spezial-Klebstoff DTX 500 ml, Blechdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4219-10253168
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     799271380
EAN/GTIN:
     7612988812075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Tangit
Tangit Spezial-Klebstoff DTX 500 ml, Blechdose Verklebung von PVC-U und PVC-C Tangit DTX (Warengruppe 5370) VbF: Al GGVS: 3/5b SDB Zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohr- leitungssystemen aus PVC-U und PVC-C nach EN ISO 15493. Für kritische Medien. Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF stabilisiert). Offene Zeit von 1 Minute. Spaltfüllend und thixotrop, Durchmesser Rohr: max. 160 mm, Spalt: max. + 0,4 mm. Beim Einsatz von Tangit DTX in PVC-C-Rohrsystemen ist die Betriebstemperatur wie bei PVC-U auf max. 60 °C begrenzt. Tangit DTX erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14814, Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide. CE-Kennzeichnung und DoP (01011) PN 16 / PVC-U. Einsatzbereiche: Verklebung von PVC-U und PVC-C Druckrohrleitungssystemen gemäß EN ISO 15493 für kritische Medien.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.