Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe mit IG, Gas DN 150, d 154 - 192 x 1" IG, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10252413
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     709385230
EAN/GTIN:
     8717497110755
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Muffen-Endkappe Rohrleitung
Muffenendkappe Rohrleitung
Endkappe mit IG, Gas DN 150, d 154 - 192 x 1" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - NBR Dichtungsring nach EN 682 (-5°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,60*
€ 920,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,24*
€ 899,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,17*
€ 845,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,96*
€ 761,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.