Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe blind, Wasser DN 50, d 46 - 71, Dichting EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10252378
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     709375610
EAN/GTIN:
     8717497108936
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Muffen-Endkappe Rohrleitung
Muffenendkappe Rohrleitung
Endkappe blind, Wasser DN 50, d 46 - 71, Dichting EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Geeignet für Wasser und Gas - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - EPDM Dichtungsring nach EN 681-1 (0°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.