Hausanschluss-Absperrschieber BETA, TW BETA HA DN 50 PN16 Muffe/Muffe G2 '' beiderseits Gewindemuffen-IG, Epoxy weichdichtend, beiderseits Gewinde, DN 50, PN 16, L2 150 (mm), SW (Sechskant) 75, d1 G2 (mm), h1 227 (mm), 1/4 s1 12,3 (mm), t 33 (mm), U/Hub 13, Gewicht ca. 4,30 (kg), Raumbedarf ca. 0,006 (m³), weichdichtend nach EN 1074, Baulänge nach EN 558, Grundreihe M2/M4 (DIN 3202), mit Gewindemuffen-Innengewinde ISO 228. Gehäuseoberteil: Messing, Gehäuse: Duktiles Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40). Absperrkeil: Messing mit EPDM gummiert. Spindel: Edelstahl 1.4021. Korrosionsschutz: Innen und außen Epoxid-Beschichtung. Einsatzbereich: Erdeinbau. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden!!! |