Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Absperrschieber BETA, TW BETA HA DN 32 PN16 Gewindemuffe G1 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066223
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-28-00526-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
absperrschieber pn16 2"
Hausanschluss-Absperrschieber BETA, TW BETA HA DN 32 PN16 Gewindemuffe G1 1/4' beiderseits Gewindemuffen-IG, Epoxy weichdichtend, beiderseits Gewinde, DN 32, PN 16, L2 130 (mm), SW (Sechskant) 55, d1 G1 1/4 (mm), h1 154 (mm), 1/4 s1 12,3 (mm), t 28 (mm), U/Hub 9, Gewicht ca. 2,90 (kg), Raumbedarf ca. 0,003 (m³), weichdichtend nach EN 1074, Baulänge nach EN 558, Grundreihe M2/M4 (DIN 3202), mit Gewindemuffen-Innengewinde ISO 228. Gehäuseoberteil: Messing, Gehäuse: Duktiles Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40). Absperrkeil: Messing mit EPDM gummiert. Spindel: Edelstahl 1.4021. Korrosionsschutz: Innen und außen Epoxid-Beschichtung. Einsatzbereich: Erdeinbau. Betätigungselemente müssen separat bestellt werden!!!
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, messing gewinde muffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.