Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 1000, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066184
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-25-14494-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn 1000
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 1000, PN10 epoxy, Schrägsitz-Kipp, ohne Dämpfer DN 1000, PN 10, D 1230 (mm), b 40 (mm), k 1160 (mm), d2 37 (mm), e1 630 (mm), h1 890 (mm), h2 620 (mm), l1 550 (mm), l2 600 (mm), t 470 (mm), Lochanzahl 28, Gewicht ca. 1150,00 (kg), Gewicht mit Dämpfer 1235 (kg), Raumbedarf ca. 0,85 (m³)
Weitere Suchbegriffe: vag rückschlagklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.343,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.518,13*
€ 38.696,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.439,32*
€ 38.602,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.343,67*
€ 38.488,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.