Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 900, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066182
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-25-14492-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
vag rückschlagklappe
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 900, PN16 epoxy, Schrägsitz-Kipp, ohne Dämpfer DN 900, PN 16, D 1125 (mm), b 46,5 (mm), k 1050 (mm), d2 40 (mm), e1 565 (mm), h1 855 (mm), h2 570 (mm), l1 510 (mm), l2 550 (mm), t 420 (mm), Lochanzahl 28, Gewicht ca. 980,00 (kg), Gewicht mit Dämpfer 1054 (kg), Raumbedarf ca. 0,66 (m³)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.894,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.119,65*
€ 33.462,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.040,32*
€ 33.367,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.894,37*
€ 33.194,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.