Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 800, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066178
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-25-14489-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
vag rückschlagklappe
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 800, PN16 epoxy, Schrägsitz-Kipp, ohne Dämpfer DN 800, PN 16, D 1025 (mm), b 43 (mm), k 950 (mm), d2 40 (mm), e1 500 (mm), h1 750 (mm), h2 520 (mm), l1 470 (mm), l2 450 (mm), t 380 (mm), Lochanzahl 24, Gewicht ca. 750,00 (kg), Gewicht mit Dämpfer 814 (kg), Raumbedarf ca. 0,52 (m³)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.362,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.637,98*
€ 28.129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.527,63*
€ 27.997,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.362,89*
€ 27.801,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.