Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 700, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066174
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-25-14486-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
vag rückschlagklappe
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 700, PN16 epoxy, Schrägsitz-Kipp, ohne Dämpfer DN 700, PN 16, D 910 (mm), b 39,5 (mm), k 840 (mm), d2 37 (mm), e1 450 (mm), h1 650 (mm), h2 460 (mm), l1 430 (mm), l2 400 (mm), t 320 (mm), Lochanzahl 24, Gewicht ca. 470,00 (kg), Gewicht mit Dämpfer 518 (kg), Raumbedarf ca. 0,37 (m³)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.422,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.711,24*
€ 24.646,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.635,03*
€ 24.555,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.422,81*
€ 24.303,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.