Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 200 PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066142
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-25-14065-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn200
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, SKR, GGG, W/AW DN 200 PN16 epoxy, Schrägsitz-Kipp, mit Dämpfer DN 200, PN 16, D 340 (mm), b 20 (mm), k 295 (mm), d2 23 (mm), e1 145 (mm), h1 245 (mm), h2 175 (mm), l1 230 (mm), l2 160 (mm), t 55 (mm), Lochanzahl 12, Gewicht ca. 40,00 (kg), Gewicht mit Dämpfer 43,5 (kg), Raumbedarf ca. 0,03 (m³)
Weitere Suchbegriffe: vag rückschlagklappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.901,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.262,07*
€ 13.401,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.193,38*
€ 13.320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.966,09*
€ 13.049,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.901,80*
€ 12.973,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.