Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserzähler-Schacht d 40, RD 1,00 - 1,50 m, KH-KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10031727
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     4133543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Zähler
Wasseruhr
Wasserzähler
Wohnungswasserzähler
Wasserzähler-Schacht d 40, RD 1,00 - 1,50 m, KH-KH Gussdeckel Klasse B 125 (12,5 t) Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MID) Measurement Instrument Directive Wasser 10 bar Schacht für Wasserzähler-Anlagen inkl. Gussdeckel DIN 3584, Klasse B 125. Qn 6,0 (EWG) / Q3 10 (MKR) Kugelhahn / Kugelhahn-Zähler-Anlage Stutzen PE-HD , d 40 bei Q3 10 (MID) Technische Eigenschaften: - Für waagerechte Wasserzäher Q3 10 (MID), Zähler-Typ und Fabrikat nach Ihrer Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten). - Rohrdeckung von 1,00 m bis 1,50 m stufenlos teleskopierbar. - Aufnahme leichter Abwinkelungen zur Anpassung an das Straßen- oder Pflaster-Niveau. - Tragegriffe zum leichten Transport. - Rohrpaket d 32 PE100, RC, SDR11 mit verschweißten Drehgelenken aus PE für einfaches Anheben und Absenken der WZ-Anlage mit Griffstange. - Anschluss erfolgt über PE-Spitzende am Eingang und Ausgang d 40 für Q3 10 (MID). - Schachtkörper aus LLDPE, schwarz, Grundfläche ca. 800 mm lang, ca. 500 mm breit, dadurch sehr einfach und ohne zusätzliche Erdarbeiten im Rohrgraben zu installieren. - Ein Einstieg in den Schacht ist nicht erforderlich. - Frostfreier Betrieb durch Rohrdeckung ohne Fremdheizung. - Durch externe Griffstange kein direkter Zugriff durch Unbefugte auf die Wasserzähler-Anlage.
Weitere Suchbegriffe: wasser zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.824,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,40*
€ 2.349,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,24*
€ 2.332,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,45*
€ 2.252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,98*
€ 2.206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,51*
€ 2.171,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.