| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10022332 Herst.-Nr.: 1170421 EAN/GTIN: 4250204463019 |
| |
|
| | |
| Gartenstandrohr ohne Wasserzähler DN 25, mit 1 Auslaufventile 3/4" BA mit Systemtrenner BA Größe Auslaufventil: 25, mit Geka Hinweis: Gartenstandrohre sind nur für Gartenhydrant 1" einsetzbar. Die Gartenstandrohre mit Systemtrenner BA sind zusätzlich mit Feinsieb ausgestattet. Gartenhydrant DN 25 für den Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung mediumberührende Werkstoffe gem. Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des Umweltbundesamtes. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen. Gartenventil aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, mit Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung, mit selbsttätiger Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur. Mit feuerverzinkter Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat. Anschluss: Rp 1" Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 25 |
| | |
| | | |
| | | |
| |