Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenstandrohr ohne Wasserzähler DN 25, mit 1 Auslaufventil 3/4" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10022331
Hersteller:
     EWE-Armaturen
Herst.-Nr.:
     1170411
EAN/GTIN:
     4250204416534
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Gartenstandrohr ohne Wasserzähler DN 25, mit 1 Auslaufventil 3/4" mit Rückflussverhinderer Größe Auslaufventil: 25, mit Geka Hinweis: Gartenstandrohre sind nur für Gartenhydrant 1" einsetzbar. Die Gartenstandrohre mit Systemtrenner BA sind zusätzlich mit Feinsieb ausgestattet. Gartenhydrant DN 25 für den Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung mediumberührende Werkstoffe gem. Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des Umweltbundesamtes. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen. Gartenventil aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, mit Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung, mit selbsttätiger Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur. Mit feuerverzinkter Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat. Anschluss: Rp 1" Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.