Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank SmartStore-Pro, 6 Fachböden, B 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-946
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Pro, 6 Fachböden, B 1200 mm
  • der Anschluss des Schrankes an eine besetzte Leitstelle (keine Brandmeldezentrale) ist für einen 24/7 Rundumschutz kundenseitig zwingend erforderlich. Zur Aufschaltung eines Signals steht eine potentialfreie Schnittstelle zur Verfügung
  • Um einen eventuell im Schrank entstehenden Druckanstieg zu begegnen, wurde eine Druckentlastungsöffnung im Kopfteil des Schrankes eingefügt. Im Normalzustand ist sie geschlossen. Staut sich Druck an, öffnet sich die Klappe und der Druck kann durch die entstandene Öffnung gezielt entweichen
  • Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen in Anlehnung an die Norm DIN EN 1363-1
  • Jede Lagerebene ist mit einer hochwertigen Steckdosenleiste inkl. Metallgehäuse und 8 Schutzkontakt-Steckdosen ausgestattet. Die Steckdosenleisten sind an der Schrankrückwand betriebsbereit montiert
  • inkl. Warn-/Brandunterdrückungssystem. Das hochwertige, 3-stufige Alarmsystem im Schrankinnenraum löst im Brandfall automatisch aus
  • Mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet). Zur Aufnahme von evtl. entstehenden Leckagen brennender Akkus
  • Mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel an eine ungefährdete Stelle im Schadensfall möglich
  • Bequemes Ein- und Auslagern – Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand (bei zweitürigen Schränken)
  • Extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • Inklusiv Rauchmelder und potentialfreiem Alarmkontakt zur Gebäude-Leittechnik
  • Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung, Türen sind selbstschließend. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließstandanzeige (Rot/Grün)
  • LED-Funktkionsanzeige mit optischem und aktustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren
  • inklusiv Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Ladevorganges
  • Im Sinne des Sicherheitskonzeptes empfehlen wir eine Lieferung der Safe- und Smartstore Schränke frei Verwendestelle. Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des gesamten Schrankes möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages bei allen SmartStore-Schränken
Technische Daten:
  • Schrankfunktion: Aufladen von Akkus
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten
  • Einzulagernde Medien: Lithium-Akkus
  • Ausstattung: 6 Fachböden, Bodenwanne, Brandunterdrückungssystem, Steckdosenleisten
  • Anzahl Lagerebenen: 6
  • Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: 48
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türöffnungswinkel (°): 89,5
  • Schließung: Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Türfarbe: enzianblau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1193 x 615 x 2224
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1050 x 522 x 1647
  • Gewicht [kg]: 527,5
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 2.6
  • Absicherung [1-Phasig] [A]: 16
  • Absicherung [3-Phasig] [A]: 3 x 16
  • Leistung max. (1-phasig) [kW]: 3,68
  • Leistung max. (3-phasig) [kW]: 11,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1193 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
2224 mm
Breite Innen:
1050 mm
Tiefe Innen:
522 mm
Höhe Innen:
1647 mm
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
527,5 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig, Lithium-Ionen-Schrank, Batterieschrank, Akku-Schrank, Batterielagerschank, Denios-Connect, Akku-Lagerschrank, Ladeschrank, Batterieladeschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.073,46*
€ 7.484,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.546,64*
€ 7.764,23*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.552,06*
€ 7.769,67*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.554,91*
€ 7.772,53*
132 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.178,53*
€ 9.398,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.764,23*
€ 9.239,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.725,91*
€ 9.193,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.586,60*
€ 9.028,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.546,64*
€ 8.980,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
277406
ab € 280,79*
Zubehör
Denios
310017
ab € 172,14*
Zubehör
Asecos
38038
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.