Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, besonders saugstark, 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-307-606
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     307606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Mineral, Ölbinder Universal, aus umweltfreundlicher Mineralfaser, besonders saugstark, 3 kg
  • sehr effizientes und anwenderfreundliches Bindemittel aus Mineralfaser mit einer sehr hohen Aufnahmekapazität
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • bequeme Handhabung: einfach mit den Händen aufnehmen
  • staubfrei, nicht staubexplosiv
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • chemisch inert, nicht giftig
  • für die Anwendung auf Verkehrsflächen zugelassen
  • im Kunststoff-Sack
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Breite außen [mm]: 650
  • Korngröße min [mm]: 4
  • Schüttgutgewicht (g/L): 94
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 22.5
  • Werkstoff: Mineralfaser
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: staubfrei, nicht scheuernd, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar, nicht staubexplosiv, antistatisch
  • Anzahl VE pro Palette: 120
  • Zulassung / Zertifikat: DWA-A 716-9
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
460 mm
Höhe Außen:
90 mm
Aufnahmekapazität:
22.5 Liter / VE
Werkstoff:
Mineralfaser
Farbe:
braun
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Granulat, Ölbinder, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel, Greenocean, nachhaltig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 7,16* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
123168
ab € 385,99*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,28*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.