Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerstück für Ölsperre AERO 600L, zweilappig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-303-372
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     303372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilerstück
Öl-Sperren
Ölsperren
verteilerstück kunststoff
Verteilerstück für Ölsperre AERO 600L, zweilappig
  • Das Verteilerendstück dient als Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Ölsperre (Abweisersperre) und dem Teilstück des Uferschutzes (Uferschutzsperre)
  • Einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung des Verteilerendstücks mit der Ölsperre
  • Das Rundrohr ermöglicht eine Befestigung am Ufer oder an Bojen mittels eines Seils oder eines Erdnagels
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Breite außen [mm]: 50
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: signalgelb
  • Werkstoff 2: ALU
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
700 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
signalgelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: verteilerstück, öl-sperren denios, Uferschutzverteilerstück, Uferschutz, Uferschutz-Verteilstück, Zwillingsstück, Zwillingsendstück, Ölbarriere, Ölsperre, Gewässerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
303371
ab € 161,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.