Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Unterbauschrank 2.0-V, B 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-292-930
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292930
EAN/GTIN:
     4054923263376
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Unterbauschrank 2.0-V, B 600 mm
  • inkl. Sicherheitspaket, bestehend aus Fernmeldemodul zur Alarmierung von Überwachungsstellen über das Mobilfunknetz. Weiterhin enthalten ist eine potentialfreie Schnittstelle zum Anschluss an eine besetzte Leitstelle (keine Brandmeldezentrale). Für einen 24/7 Rundumschutz des Schrankes ist der Anschluss an ein Überwachungsstelle zwingend erforderlich
  • inklusiv professioneller Anlieferung frei Verwendestelle
  • typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1
  • nutzt vorhandene Platzreserven unter dem Arbeitsplatz perfekt aus
  • mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet). Zur Aufnahme von evtl. entstehenden Leckagen brennender Akkus
  • Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
  • Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des gesamten Schrankes möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages bei allen Safe- und Smartstore Schränken
  • extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • steckfertige Ausführung zum Anschluss an das Stromnetz
  • Unterfahrbarkeit durch integrierten Transportsockel (Rollen optional in Verbindung mit dem Schrank bestellbar, nicht nachrüstbar)
  • inklusiv Fernmeldemodul zur Alarmierung von Überwachungsstellen über das Mobilfunknetz
  • mit Zylinderschloss und Schließstandsanzeige
Technische Daten:
  • Typ: SmartStore-U, 2.0
  • Anlieferung: montiert
  • Bestückung: FM-Modul, frei Verwendestelle
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Ausstattung: 1 x Schubladenwanne, 1 x Auszugsebene, jeweils inkl. 4-fach Steckdosenleiste, inklusiv Rauchmelder, integrierte Entlüftung, unterfahrbarer Transportsockel
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: 8
  • Türversion: Schublade
  • Türfarbe: blau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 593 x 637 x 781
  • Maße innen B x T x H [mm]: 470 x 450 x 580
  • Gewicht [kg]: 161
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 11
  • Absicherung [1-Phasig] [A]: 16
  • Leistung max. (1-phasig) [kW]: 3,68
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
593 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
781 mm
Breite Innen:
470 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
580 mm
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Gewicht:
161 kg
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, asecos Akku-Ladeschrank, Gefahrstoffschank für Lithium-Ionen Akkus, Unterbauschrank für Lithium-Ionen Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.934,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.217,06*
€ 3.828,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,36*
€ 3.775,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.038,38*
€ 3.615,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.970,99*
€ 3.535,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.934,37*
€ 3.491,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
279886
ab € 186,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.