Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im gelben Caddy Medium, Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-290-812
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     290812
EAN/GTIN:
     4055661032958
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im signalgelben Caddy Medium, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
  • Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
  • Schnell am Einsatzort
  • Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
  • Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel
  • Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
  • Eine Vorrichtung an der Tür ermöglicht das Verschließen bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
  • Eine Vorrichtung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warnaufstellers
  • Wahlweise erhältlich in grauem oder signalgelbem Caddy
  • Dank der Signalfarbe Gelb ist dieses Leckage-Set im Notfall gut sichtbar
  • Besonderheiten der Befüllung sind die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann, sowie das Granulat, mit dem nach der Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit die Rutschfestigkeit des Untergrundes wieder sichergestellt werden kann
  • universell einsetzbar: nimmt nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl., Achse zur Aufhängung, 7 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Sack Granulat 8 bzw. 10 kg, 1 Granulatschaufel*, 1 Warnaufsteller*, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Länge außen [mm]: 590
  • Breite außen [mm]: 615
  • Höhe außen [mm]: 1090
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 100
  • Farbe: gelb
  • Typ: Medium
Weitere Informationen:
Länge Außen:
590 mm
Breite Außen:
615 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
1090 mm
Aufnahmekapazität:
100 Liter / VE
Farbe:
gelb
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Mobiles Notfall Set, Bindemittel Notfall Set, Ölbindemittel Notfall Set, Bindemittel Caddy, Spender für Bindemittel, Schrank für Bindemittel mit Rollen, Bindemittel, Spill Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,45*
€ 1.010,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,14*
€ 987,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,68*
€ 917,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,04*
€ 879,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259472
ab € 190,06*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.