Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Ölsperren, extra saugstark, 3 m x 20 cm, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-289-738
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     289738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Ölbindemittel Ölsperren, extra saugstark und umweltfreundlich, 3 m x 20 cm, 4 Stück
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • für die schnelle Eindämmung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen von stehenden und leicht fließenden Gewässern
  • zuverlässige Aufnahme von Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • gefüllt mit nachhaltiger Mineralfaser-Füllung mit extrem hoher Aufnahmekapazität
  • Durch Karabinerhaken und Ösen an den Enden können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden
  • Die robuste Konstruktion mit integriertem Zugentlastungsseil verhindert Beschädigungen beim Ausbringen und Einholen der Sperren
  • mit stabilem Netz und robustem Innenschlauch
  • geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafenbecken usw
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 376
  • Anwendung: Öl
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 200
  • Länge außen [mm]: 3000
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 200
  • Anzahl VE pro Palette: 8
  • Gewicht pro VE [kg]: 18.4
  • Zulassung / Zertifikat: eco friendly
  • Typ: mit Mineralfaser-Füllung
  • Inhaltsmenge: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Aufnahmekapazität:
376 Liter / VE
Farbe:
weiß
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: öl-sperren denios, öl sperren, Naturfaser, Mineralfaser, Ölsperre, Flüssigkeitssperre, Saugsperre, Aufsaugsperre, Leckage Notfallprodukt, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Absorptionssperre, nachhaltig, umweltfreundlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,24*
€ 321,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,70*
€ 320,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,02*
€ 304,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,93*
€ 289,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,49*
€ 258,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
289739
ab € 186,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.