Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Auftaumittel
>
Artikel
Salzfreies Streugut WinterSafe, umweltfreundlich, rutschfest, 30 Sack à 50 l
Menge:
Pakete
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-286-084
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
286084
EAN/GTIN:
4055661036307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Salzfreies Streugut WinterSafe, umweltfreundlich, rutschfest, 1 Palette, 30 Sack à 50 l
Umweltfreundliches Streugranulat vulkanischen Ursprungs
Ohne Salz oder andere Auftaumittel - ausgezeichnet mit dem Blauen Engel Umweltabzeichen. Keine Gefährdung für Pflanzen, Tiere und Umwelt. Die nachhaltige Alternative zu Auftausalz
Stumpft Gehwege und Verkehrsflächen ab. Verhindert Rutschen
Sofortige und langanhaltende Wirkung
Hochergiebig. Inhalt eines Sacks ist ausreichend für eine Fläche von 1.200 – 1.800 m²
WinterSafe Streumittel lässt sich maschinell oder händisch verteilen. Für den Einsatz gibt es keine Temperaturbeschränkungen wie bei Salzen, da es temperaturunabhängig wirkt
Nach dem Abfegen kann das Granulat wiederverwendet oder als Bodenverbesserer auf Grünflächen eingesetzt werden
Bequem in der Handhabung. Problemlose Beseitigung und keine lästigen Reinigungsarbeiten
Keine Korrosionsschäden an Fahrzeugen und Metallen
Ungiftig
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 1200
Tiefe außen [mm]: 800
Höhe außen [mm]: 1800
Gewicht [kg]: 495
Zulassung: eco friendly
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Gewicht:
495 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Streugut
Weitere Suchbegriffe:
Taugranulat
,
auftaumittel
,
Streugut
,
Streumittel
,
Winter Granulat
,
Winterstreu
,
Winterstreumittel
,
Winterdienst
,
salzfrei
,
Auftausalz
,
Blauer Engel
,
Streukies
,
Streusalz
,
Streusand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
16 Tage
300
30
Frei Haus
ab € 21,63667*
€ 24,68667*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,78134*
€ 25,62134*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 25,62134*
€ 30,48939
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 25,06134*
€ 29,82299
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 23,56134*
€ 28,03799
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 23,06134*
€ 27,44299
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 22,78134*
€ 27,10979
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete (
entspricht € 768,6402* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Streugutbehälter GB 150 aus Polyethylen (PE), 150 Liter Volumen, Deckel gelb
Denios
241875
€ 397,47*
Zubehör
Streugutbehälter SB 400, Polyethylen, 400 l, Deckel orange
Denios
145288
€ 369,82*
Zubehör
Streugutbehälter SB 60, Polyethylen, 60 l, Deckel orange
Denios
201265
€ 227,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.