Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, inert, 42 Sack à 10 kg


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-286-083
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     286083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, chemisch inert, 1 Palette, 42 Sack à 10 kg
  • mineralisches, kalziniertes Granulat auf Basis von Diatomeenerde (Moler)
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • optimal auch zur Aufnahme von Säuren, Laugen, feuergefährlichen und entzündlichen Flüssigkeiten
  • schnellwirkend und sicher anzuwenden, chemisch inert
  • für die Absorption sogar von aggressiven Flüssigkeiten geeignet
  • kann auf glatten ebenso wie auf porösen Flächen eingesetzt werden
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • straßentauglich, für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen
  • Typ III R
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 420
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 0.7
  • Korngröße min [mm]: 0.3
  • Schüttgutgewicht (g/L): 530
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Gewicht [kg]: 420
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, nicht brennbar, chemisch inert
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Aufnahmekapazität:
420 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Gewicht:
420 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, denios chemikalienbindemittel, chemikalienbindemittel, öl bindemittel granulat, Bindemittel, Ölbindemittel, Diatomeenerde, Moler, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,37*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 42 Pakete (ab € 14,58024* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 719,72*
€ 856,47
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 703,90*
€ 837,64
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 678,93*
€ 807,93
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 655,08*
€ 779,55
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 612,37*
€ 728,72
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 371,38*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,36*
Zubehör
Denios
159823
ab € 19,36*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,34*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,47*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,80*
Zubehör
Denios
216690
ab € 323,67*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.