Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat Oel-Kleen Öko-Sorb, Ölbinder aus Naturfaser, 36 Sack à 50 l


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-286-073
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     286073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat Oel-Kleen Öko-Sorb, Ölbinder aus Naturfaser, schwimmfähig, 1 Palette, 36 Sack à 50 l
  • ungiftiges Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Naturfasern
  • absorbiert Öl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierte Lösungsmittel und andere Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis sowie Farben und Lacke
  • extrem hohe Aufnahmekapazität, exzellente Saugeigenschaften
  • auf Wasseroberflächen, Straßen und Industrieböden einsetzbar
  • sehr wirtschaftlich - sparsam im Verbrauch
  • gibt absorbierte Substanzen nicht mehr frei
  • nicht scheuernd, schont Hallenböden
  • wasserabweisend
  • Typ I / II / III R
  • sehr geringer Ascherückstand in der Verbrennung
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 972
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 151
  • Gewicht [kg]: 216
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1700
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Gewässern, Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, im Freien bei Regen einsetzbar, nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1700 mm
Aufnahmekapazität:
972 Liter / VE
Gewicht:
216 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat 50l, ölbindegranulat, ölbindemittel denios, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,16*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 36 Pakete (ab € 23,94889* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 974,59*
€ 1.159,76
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 964,38*
€ 1.147,61
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 925,71*
€ 1.101,59
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 896,98*
€ 1.067,41
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 862,16*
€ 1.025,97
pro Palette
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 368,16*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,96*
Zubehör
Denios
180851
ab € 37,41*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,35*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,41*
Zubehör
Denios
119235
ab € 59,05*
Zubehör
Denios
216690
ab € 323,68*
Zubehör
Denios
116636
ab € 353,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.