Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set in Eurobehälter, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-172
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Nachfüll-Set für DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in Euro-Stapelbehälter, Ausführung Spezial
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 30 Matten 37 x 40 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 320
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
320 mm
Aufnahmekapazität:
26 Liter / VE
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, kleinladungsträger b 400 x t 300 mm, bindemittel nachfüll-set, euro-behälter 30cm breite, Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Nachfüllset Bindemittel im Fass und Rollcontainer, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Nachfüllset Spill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,91*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.