Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tragetasche, Universal, 76 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-159
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tragetasche, Ausführung Universal, 76 l
  • Für den effizienten Einsatz bei kleineren und mittleren Leckagen, z.B. von Kanistern und kleinen Fässern
  • Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern
  • Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
  • Ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • Perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • Große Sichtfenster ermöglichen die Inhaltskontrolle auf einen Blick, ohne die Tasche öffnen zu müssen
  • Mit praktischem Tragegriff
  • Auf Wunsch kann die Tragetasche bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 65 Matten 40 x 50 cm, 6 Schlangen 120 x 7,5 cm, 5 Kissen 25 x 25 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 650
  • Breite außen [mm]: 220
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 76
  • Typ: T 76
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
220 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
450 mm
Aufnahmekapazität:
76 Liter / VE
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfallset, Notfall-Set, Bindevliesmatten, Aufbewahrung Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Mobil-Set, Bindevlies, Leckage-Set, Havarie-Set, DENSORB Mobiles Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.