Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Abdeckung, wassergeschützt, für 200-Liter-Heizmäntel mit maximal 1100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-280-735
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
PVC-Abdeckung, wassergeschützt, für 200-Liter-Heizmäntel mit maximal 1100 Watt
  • PVC-Cover für die Verwendung von Heizmäntel im Freien: ideal für Heizmäntel die Witterungseinflüssen unterlegen oder in feuchten Fabrikumgebungen aufgestellt sind
  • geeignet für Nicht-Atex 200-l-Heizmäntel mit maximal 1100 Watt
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid
  • Farbe: orange
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid
Farbe:
orange
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: PVC-Abdeckung, PVC-Abdeckungen, Isolierung, Heizmantel, Fassdecke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 503,07*
€ 579,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,04*
€ 599,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,43*
€ 599,91*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,43*
€ 620,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.