Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, 0 - 65°C, Isolierhaube, 1620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-721
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, 0 - 65°C Thermostat, mit Isolierhaube, 4060 - 4310 mm, 1620 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • die Isolierhaube ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Geeignet für: 1000 Liter IBC
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 4310
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 4060
  • Behälterumfang max [mm]: 4310
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 1620
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 65
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
1620 W
Farbe:
orange
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Heizer IBC-Container, Heizmantel IBC-Container, IBC-Container Heizer, fassheizung haube, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Fassheizer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.091,52*
€ 7.330,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.534,31*
€ 8.778,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.330,15*
€ 8.722,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.271,22*
€ 8.652,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.130,43*
€ 8.485,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.091,52*
€ 8.438,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280722
ab € 5.122,95*
Ähnlich
Denios
280724
ab € 9.027,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.