Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, 0 - 85°C, 685 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-720
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, 0 - 85°C Thermostat, 1800 - 1950 mm, 685 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Behälterumfang max [mm]: 1950
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 685
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 85
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
685 W
Farbe:
orange
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.470,59*
€ 5.753,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.435,20*
€ 6.714,64*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.753,98*
€ 6.847,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.694,29*
€ 6.776,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.543,21*
€ 6.596,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.486,63*
€ 6.529,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.470,59*
€ 6.510,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280719
ab € 3.991,94*
Ähnlich
Denios
280723
ab € 7.370,68*
Ähnlich
Denios
280717
ab € 3.844,83*
Ähnlich
Denios
280718
ab € 3.973,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.