Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 30-l-Fässer, T4 Ex-Schutz, Thermostat, 870 - 1020 mm, 90 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-709
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
Heizmantel für 30-Liter-Fässer, T4 Ex-Schutz, 0 - 50°C Thermostat, 870 - 1020 mm, 90 Watt
  • sicheres, schonendes Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T4
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal zur schonenden Erwärmung, um die Viskosität zu reduzieren und das Einfrieren im Winter zu vermeiden
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
Technische Daten:
  • Geeignet für: 25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 870
  • Behälterumfang max [mm]: 1020
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 90
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 50
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
90 W
Farbe:
orange
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, stahlblechkanister 30 l, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.612,20*
€ 3.840,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.925,75*
€ 4.188,10*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.840,52*
€ 4.570,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.795,49*
€ 4.516,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,71*
€ 4.369,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.616,04*
€ 4.303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.612,20*
€ 4.298,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280711
ab € 2.195,28*
Ähnlich
Denios
280712
ab € 3.863,30*
Ähnlich
Denios
280713
ab € 3.585,28*
Ähnlich
Denios
280714
ab € 5.345,61*
Ähnlich
Denios
280710
ab € 3.765,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.