Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten aus PE für Stapelbehälter PolyPro 400 Liter, 351 x 865 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-272-440
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     272440
EAN/GTIN:
     4055661026520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatz-kasten grau
Einsatzkasten aus Polyethylen (PE) für Stapelbehälter PolyPro 400 Liter, 351 x 865 x 440 mm
  • Einsatzkasten aus Polyethylen (PE), grau
  • Für Übersicht und Ordnung im Stapelbehälter PolyPro
  • Ergonomische Tragegriffe zum leichten Einsetzen und Herausnehmen
  • Stapelbar
  • Geeignet für Stapelbehälter PolyPro mit 400 Liter Volumen (3 Stück passen in einen Stapelbehälter)
  • Innerhalb der gleichen Stapelbehältergröße PolyPro können die dazu passenden Einsatzkasten-Größen kombiniert werden
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 351 x 865 x 440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 351 x 865 x 440
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 5,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
351 mm
Tiefe Außen:
865 mm
Höhe Außen:
440 mm
Breite Innen:
351 mm
Tiefe Innen:
865 mm
Höhe Innen:
440 mm
Volumen:
84 l
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten pe, Einsatzkästen, Einsatzkasten Lagerbehälter, Einsatzkasten Transportbehälter, Einsatzkasten Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,04*
€ 100,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 101,01*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185830
ab € 214,43*
Zubehör
Denios
185826
ab € 213,13*
Zubehör
Denios
185827
ab € 332,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.