Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten aus PE für Stapelbehälter PolyPro 300 Liter, 351 x 667 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-272-438
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     272438
EAN/GTIN:
     4055661026506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatz-kasten grau
Einsatzkasten aus Polyethylen (PE) für Stapelbehälter PolyPro 300 Liter, 351 x 667 x 440 mm
  • Einsatzkasten aus Polyethylen (PE), grau
  • Für Übersicht und Ordnung im Stapelbehälter PolyPro
  • Ergonomische Tragegriffe zum leichten Einsetzen und Herausnehmen
  • Stapelbar
  • Geeignet für Stapelbehälter PolyPro mit 300 Liter Volumen (3 Stück passen in einen Stapelbehälter)
  • Innerhalb der gleichen Stapelbehältergröße PolyPro können die dazu passenden Einsatzkasten-Größen kombiniert werden
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 351 x 667 x 440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 272 x 513 x 436
  • Traglast gesamt [kg]: 80
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
351 mm
Tiefe Außen:
667 mm
Höhe Außen:
440 mm
Breite Innen:
272 mm
Tiefe Innen:
513 mm
Höhe Innen:
436 mm
Volumen:
61 l
Traglast gesamt:
80 kg
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten pe, Einsatzkästen, Einsatzkasten Lagerbehälter, Einsatzkasten Transportbehälter, Einsatzkasten Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 91,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 91,99*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 129,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185819
ab € 195,41*
Zubehör
Denios
185816
ab € 195,05*
Zubehör
Denios
185817
ab € 297,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.