Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperre AERO 350L, luftbefüllbar, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-961
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267961
EAN/GTIN:
     4055661025523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
DENSORB Ölsperre AERO 350L, luftbefüllbar, 10 m, für Flüsse, Kanäle, Kläranlagen, Seen und Häfen
  • Innovative Ölsperre zur Luftbefüllung für mobile Notfalleinsätze und stationäre, auf Dauer ausgelegte Schutzkonzepte
  • Flexibel und mehrfach einsetzbar
  • Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die Systemkomponenten Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden
  • Minimierter Platzbedarf in der Lagerung und im Transport dank der Befüllung mit Luft im Einsatzfall
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit einem extrem hohem Flächengewicht von 900 g/m²
  • Wasserdicht in der Tauchschürze eingeschweißte Ballastgewichte
  • Dank einer außergewöhnlich hohen Zugfestigkeit verfügen die Ölsperren AERO über eine hohe Belastbarkeit und sind für extreme Einsatzsituationen mit z.B. starken Strömungen und Winden geeignet
  • Die Ölsperren AERO sind sofort einsatzfähig. Für die bequeme Ausbringung und Befestigung steht umfangreiches Zubehör in bedarfsgerechten Rundum-Sorglos-Paketen zur Verfügung
  • Tragegriffe für ein komfortableres Handling sind auf Anfrage erhältlich
Technische Daten:
  • Format: Öl-Sperren
  • Länge außen [mm]: 10000
  • Durchmesser außen [mm]: 480
  • Tauchtiefe [mm]: 150
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: signalgelb
  • Anwendungsbereich: Mittelflüsse, Großflüsse, Kläranlagen, Kanäle, Seen, Häfen
  • Typ: 350L
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10000 mm
Höhe Außen:
460 mm
Durchmesser Außen:
480 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
150 mm
Farbe:
signalgelb
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz, Ölsperre, Tauchwandsperre, Wassersperre, Schnelleinsatzbarriere, Ölschadensbekämpfung, Ölwehr, Ölunfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,95*
€ 1.700,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,74*
€ 1.679,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,08*
€ 1.612,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,51*
€ 1.574,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,86*
€ 1.550,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,76*
Zubehör
Denios
128555
ab € 145,82*
Zubehör
Denios
215814
ab € 575,01*
Zubehör
Denios
278505
ab € 60,21*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,80*
Zubehör
Denios
267966
ab € 1.551,11*
Zubehör
Denios
267967
ab € 1.982,98*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,75*
Zubehör
Denios
309144
ab € 1.297,75*
Zubehör
Denios
303371
ab € 161,41*
Zubehör
Denios
267965
ab € 66,65*
Zubehör
Denios
309342
ab € 202,79*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.813,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.