Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 5 m, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-955
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 5 m, für kleine Binnengewässer, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm
  • Schnelleinsatzölsperren für den temporär begrenzten Einsatz, z.B. nach Ölunfällen auf Gewässern oder zur Havarieprävention bei Baumaßnahmen
  • Flexibel und mehrfach einsetzbar
  • Dank integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium können die Systemkomponenten Ölsperre, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Ölbarrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • Robustes und flüssigkeitsdicht verschweißtes Spezialgewebe mit innenliegenden Auftriebskörpern
  • Tauchschürzen mit außen angebrachten Ballastketten aus verzinktem Stahl verhindern Unterspülungen
  • Verlastbar in Gitterboxen, Universalbehältern und Rollcontainern
Technische Daten:
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 250
  • Länge außen [mm]: 5000
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Tauchtiefe [mm]: 150
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Bäche, Kleinflüsse, Kläranlagen
  • Bestückung: Eine Ölbarriere besteht aus 5 Segmenten (Auftriebskörper)
  • Typ: 250
Weitere Informationen:
Länge Außen:
5000 mm
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
150 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz, Ölsperre, Tauchwandsperre, Wassersperre, Schnelleinsatzbarriere, Ölschadensbekämpfung, Ölwehr, Ölunfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,67*
€ 482,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,82*
Zubehör
Denios
128555
ab € 145,26*
Zubehör
Denios
215814
ab € 577,19*
Zubehör
Denios
215805
ab € 51,38*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,77*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,67*
Zubehör
Denios
215809
ab € 117,24*
Zubehör
Denios
309144
ab € 1.294,31*
Zubehör
Denios
267965
ab € 66,62*
Zubehör
Denios
265660
ab € 862,44*
Zubehör
Denios
265656
ab € 69,04*
Zubehör
Denios
309339
ab € 162,09*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.819,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.