Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagewanne Achteck mit Halterung für Behälterdeckel, Volumen 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-579
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Leckagewanne Achteck mit Halterung für Behälterdeckel, Volumen 80 Liter
  • zum Schutz vor alltäglichen, lästigen Tropfverlusten und kleinen Leckagen
  • für Kannen, Eimer, Kanister und kleine Fässer
  • hält den Boden sauber und rutschfrei
  • optimiertes Design mit praktischer Ausgießtülle und integrierter Halterung für Spundverschlüsse
  • ideal für Abfüllvorgänge mit Kleingebinden
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen L x B x H [mm]: 915 x 915 x 200
  • Volumen [l]: 80
  • Gewicht [kg]: 2,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
915 mm
Breite Außen:
915 mm
Höhe Außen:
200 mm
Volumen:
80 l
Auffangvolumen:
80 l
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, denios leckagewanne, notfall dekonwanne, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Sicherheitswannen, Altölwanne, Altölsammelwanne, Altölsammler, Kühlmittelwanne, Kühlwasserauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,05*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.