Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter classic-line B, blaue Grifföffnungen, 600 x 400 x 120, 8 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-214
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter classic-line B, blaue Grifföffnungen, PP, 600 x 400 x 120 mm, VE = 8 St.
  • Hochwertige, stabile Eurobehälter für Transport und Aufbewahrung
  • Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP)
  • Formstabil und robust durch rippenverstärkte Wände und umlaufenden Behälterrand
  • Ergonomische Griffe
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
  • Der glatte Boden ermöglicht den Einsatz auf einer Förderanlage
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Volumen [l]: 22.66
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau / blau
  • Version: Grifföffnungen
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Auflast statisch [kg]: 400
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Verpackungseinheit (VE): 8 Stück
  • Inhaltsmenge: 8
  • Gewicht [kg]: 1,21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
120 mm
Breite Innen:
565 mm
Tiefe Innen:
365 mm
Höhe Innen:
115 mm
Volumen:
22.66 l
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau / blau
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter grau, euro normbehälter, euro normbehälter allit, Euro Stapelbehälter, Eurobox, Euro Kiste, Stapelbehälter Kunststoff, Stapelboxen, Lagerbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 98,38*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,83*
€ 108,88*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 109,88*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,57*
€ 129,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,72*
€ 122,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,64*
€ 107,86
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 11,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 4,86*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265227
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.