Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter classic-line B, graue Griffmulden, 600 x 400 x 120, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-190
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265190
EAN/GTIN:
     4005187568080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter classic-line B, graue Griffmulden, PP, 600 x 400 x 120 mm, VE = 8 St.
  • Hochwertige, stabile Eurobehälter für Transport und Aufbewahrung
  • Aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP)
  • Formstabil und robust durch rippenverstärkte Wände und umlaufenden Behälterrand
  • Ergonomische Griffe
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
  • Der glatte Boden ermöglicht den Einsatz auf einer Förderanlage
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Breite innen [mm]: 565
  • Tiefe innen [mm]: 365
  • Höhe innen [mm]: 115
  • Volumen [l]: 22.66
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau
  • Version: Griffmulden
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Auflast statisch [kg]: 400
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Stapelbar: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 8 Stück
  • Inhaltsmenge: 8
  • Gewicht [kg]: 1,21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
120 mm
Breite Innen:
565 mm
Tiefe Innen:
365 mm
Höhe Innen:
115 mm
Volumen:
22.66 l
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter grau, euro normbehälter, Euro Stapelbehälter, Eurobox, Euro Kiste, Stapelbehälter Kunststoff, Stapelboxen, Lagerbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,4025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,08*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.