Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstege für Regalkästen pro-line C1-3 B, PP, schwarz, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-265-175
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Trennstege für Regalkästen pro-line C1-3 B, PP, schwarz, 4 St.
  • Passend zu ESD-Regalkästen DENIOS pro-line C, Ausführungen C1-B bis C3-B
  • Einsetzen durch einfaches Einstecken
  • Fester Halt durch stabile Führungsrillen im Regalkasten
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PP
  • Maße außen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
  • Maße innen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
  • Gewicht [kg]: 0,011
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
1 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
175 mm
Tiefe Innen:
1 mm
Höhe Innen:
75 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,011 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.