Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten classic-line A2-B, PP, 185 x 400 x 81 mm, blau, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-157
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten classic-line A2-B, PP, 185 x 400 x 81 mm, blau, VE = 8 St.
  • Für optimale Übersicht und schnellen Zugriff auf Kleinteile
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Sicher stapelbar, formstabil und robust
  • Gripnoppen im Boden für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
  • Griffmulde an der Vorderseite für sichere Handhabung
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 185
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 81
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 4.72
  • Werkstoff: PP
  • Stapelbar: ja
  • Traglast gesamt [kg]: 5
  • Auflast statisch [kg]: 15
  • Hängelast [kg]: 5
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Regalkasten
  • Verpackungseinheit (VE): 8 Stück
  • Inhaltsmenge: 8
  • Gewicht [kg]: 0,332
Weitere Informationen:
Breite Außen:
185 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
81 mm
Breite Innen:
170 mm
Tiefe Innen:
370 mm
Höhe Innen:
75 mm
Volumen:
4.72 l
Traglast gesamt:
5 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
0,332 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkästen, Regalboxen, Regalkisten, Sichtlagerboxen, Kisten Regal, Kleinteilebox, Kleinteilebehälter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,67375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265165
ab € 6,28*
Zubehör
Denios
265167
ab € 6,84*
Zubehör
Denios
265164
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.