Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, 900 x 600 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-258-203
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
klappbügelwagen denios
Klappbügelwagen DENIOS classic-line aus Stahl, TPE-Reifen, ErgoStop, 900x600mm, Tragkraft 250kg
  • Klappbügel einfach per Fußtritt zu bedienen
  • Perfekt zum Transport oder bei beengten Platzverhältnissen geeignet
  • Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
  • „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
  • Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Schiebebügelwagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Anzahl Etagen: 1
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 600 x 900
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 995 x 980
  • Durchmesser Rad [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 265
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
995 mm
Höhe Außen:
980 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: klappwagen, Plattformwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Kommissionierwagen, denios-tcl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258202
ab € 203,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.