Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-257-712
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     257712
EAN/GTIN:
     4250101110825
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm
  • Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm, Länge 1000 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch asecos, schlauch schwer entflammbar, Absaugungsschlauch, Späneabsaugschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 31,17*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.