Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-257-712
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     257712
EAN/GTIN:
     4250101110825
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm
  • Flexibler Absaugschlauch Kst., Durchmesser 75 mm, Länge 1000 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch asecos, schlauch schwer entflammbar, Absaugungsschlauch, Späneabsaugschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,96*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.