Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubwanne für Umweltschrank PolyStore Breite 60 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-246-243
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     246243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschub-Wanne
Einschubwanne
Umweltschrank
wanne umweltschrank
Einschubwanne für Umweltschrank PolyStore, Edelstahl, B 60 cm
  • optionale Einschubwanne, Edelstahl, für 1-türige Poly-Store Schränke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 520 x 412 x 42
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
412 mm
Höhe Außen:
42 mm
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank, umweltschrank denios, Gitterrost, Stellfläche, Lagerebene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 190,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 246,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.