Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Umweltschrank PolyStore Breite 60 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-246-240
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     246240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Umweltschrank
Gitterrost für Umweltschrank PolyStore Edelstahl B 60 cm
  • optionaler Gitterrost, Edelstahl, für 1-türige Poly-Store Schränke
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 520 x 415 x 30
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
415 mm
Höhe Außen:
30 mm
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: umweltschrank denios, umweltschrank, Stahlgitterrost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 119,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 152,06*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 63,94*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.