Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Double, Öl, light, 100 cm x 90 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-809
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243809
EAN/GTIN:
     4055661021310
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Double, light, 2-lagig, 100 cm x 90 m
  • saugstarkes Bindevlies in Kombination mit einer besonders strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschicht für den längerfristigen Einsatz
  • die zusätzliche robuste Schicht aus Spinnvlies sorgt für eine noch höhere Reiß- und Abriebfestigkeit, selbst bei voller Sättigung
  • dank der Schutzschicht lässt sich das Bindevlies noch gezielter einsetzen:, - erstens als Unterlage bei Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder auf Arbeitstischen, wenn eine glatte, fusselfreie Oberfläche gewünscht wird (Schutzschicht nach oben), - zweitens zum Schutz von Böden oder an leckageanfälligen Maschinen, wo ein schnelles Aufsaugen der herabtropfenden Flüssigkeiten wichtig ist (Schutzschicht nach unten)
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • die fusselfreie Schutzschicht ermöglicht auch das Abwischen von rauen oder scharfkantigen Oberflächen
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY DOUBLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 90000
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Maße außen B x T [mm]: 1000 x 90000
  • Durchmesser außen [mm]: 460
  • Flächengewicht [g/m²]: 185
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 328
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Light, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 16,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Durchmesser Außen:
460 mm
Aufnahmekapazität:
328 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
16,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Aufsaugvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,52*
€ 346,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 285,48*
€ 339,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 265,84*
€ 316,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 254,98*
€ 303,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 232,59*
€ 276,78
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 117,99*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.