Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-242-251
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     242251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
denios edelstahlkanister 20 liter
edelstahlkanister 20l
FALCON Sicherheitskanister aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 20 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen in kleinere Gefäße
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und exakte Abfüllung
  • kann mit montiertem Feindosierhahn z. B. im Regal gelagert werden
  • große Öffnung (ca. 43,5 mm) mit Schraubverschluss aus Aluminium
  • bequeme Tragegriffe
  • besonders stabile und platzsparende Ausführung
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 445
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 4
  • Außengewinde: 2"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
445 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkanister denios, Sicherheitskanister, Sicherheitskanister aus Stahl, Stahlkanister, Kanister, Sicherheitsbehälter, Falcon, Abfüllbehälter, Falcon Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 122,82*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,45*
€ 123,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 142,47*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,80*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.