Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-241-917
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241917
EAN/GTIN:
     4055661020979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Ringfass
Sickenspundfass
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), ableitfähig
  • sicheres Befüllen von 200 Liter Stahl-Spundfässern und 220 Liter Kunststoff-L-Ring-Fässern
  • Trichter aus Polyethylen in kompakter Bauform
  • der optionale Deckel schützt den Fassinhalt vor Verunreinigungen
  • kleine Dosen und Filter können problemlos zum Abtropfen abgelegt werden
  • mit integriertem Auslaufstutzen zur Arretierung des Trichters auf dem Fass im Spundloch
  • elektrisch ableitfähige Version (TÜV geprüft)
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • weitere Ausstattung: Sieb
  • Breite außen [mm]: 645
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Tiefe innen [mm]: 90
  • Breite innen [mm]: 575
  • Höhe innen [mm]: 55
  • Länge Auslauf [mm]: 65
  • Durchmesser außen [mm]: 645
  • Durchmesser Auslauf außen: 55
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 40
  • Volumen [l]: 27
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
645 mm
Höhe Außen:
120 mm
Durchmesser Außen:
645 mm
Breite Innen:
575 mm
Tiefe Innen:
90 mm
Höhe Innen:
55 mm
Volumen:
27 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spundfass, denios fasstrichter, fass trichter, ringfass kunststoff, Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Kunststofftrichter, FALCON Fasstrichter, Trichter ableitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 182,73*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 188,23*
€ 228,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
241918
ab € 95,82*
Zubehör
Denios
279137
ab € 102,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.