Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-306
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235306
EAN/GTIN:
     4055661020764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 20 Liter
  • für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen auch in kleine Öffnungen
  • automatische Belüftung bei Betätigung des Feindosierhahns für eine exakte Dosierung
  • die serienmäßige Flammsperre verhindert das Durchschlagen von Flammen und damit die Entzündung des Behälterinhalts
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • Dichtungen aus NBR
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • Behälter aus Edelstahl (1.4301)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 308
  • Tiefe außen [mm]: 528
  • Höhe außen [mm]: 271
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 3,7
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
308 mm
Breite Außen:
308 mm
Tiefe Außen:
528 mm
Höhe Außen:
271 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl 20l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter edelstahl, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 215,33*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 222,48*
€ 273,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.