Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-235-303
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235303
EAN/GTIN:
     4055661020733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkanister
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Feindosierhahn, 20 Liter
  • für entzündbare und aggressive Flüssigkeiten
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen auch in kleine Öffnungen
  • automatische Belüftung bei Betätigung des Feindosierhahns für eine exakte Dosierung
  • die serienmäßige Flammsperre verhindert das Durchschlagen von Flammen und damit die Entzündung des Behälterinhalts
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • Dichtungen aus NBR
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 308
  • Tiefe außen [mm]: 528
  • Höhe außen [mm]: 271
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 3,7
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
308 mm
Breite Außen:
308 mm
Tiefe Außen:
528 mm
Höhe Außen:
271 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, denios edelstahlkanister 20 liter, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 20l, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 106,59*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 135,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,50*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.