Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Premium Triple, Universal, heavy, 100 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-219-433
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     219433
EAN/GTIN:
     4055661020375
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle, Premium Triple, heavy, 3-lagig, 100 cm x 45 m
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei gesättigtem Vlies
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen mittig und alle 40 cm quer perforiert
  • extra breite Rollen für den großflächigen Einsatz
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: PREMIUM TRIPLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 45000 x 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 420
  • Flächengewicht [g/m²]: 310
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 226
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grün
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Typ: Heavy, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 17,73
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
3 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Aufnahmekapazität:
226 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
17,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, denios bindevlies, Bindevliesrolle, Industriebindevliese, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,92*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 364,97*
€ 434,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 363,40*
€ 432,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 334,20*
€ 397,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 324,00*
€ 385,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 299,92*
€ 356,90
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,39*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.