Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-216-519
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216519
EAN/GTIN:
     4055661012943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tragetasche, Ausführung Universal, 60 l
  • Für den effizienten Einsatz bei kleineren und mittleren Leckagen, z.B. von Kanistern und kleinen Fässern
  • Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern
  • Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
  • Ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • Perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • Große Sichtfenster ermöglichen die Inhaltskontrolle auf einen Blick, ohne die Tasche öffnen zu müssen
  • Mit praktischem Tragegriff
  • Auf Wunsch kann die Tragetasche bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 50 Matten 50 x 40 cm, 5 Schlangen 120 x 7,5 cm, 4 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 220
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 60
  • Länge außen [mm]: 650
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Typ: T 60
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
220 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
450 mm
Aufnahmekapazität:
60 Liter / VE
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set Bindemitte, Ölbindemittel Notfall Set, Chemikalien Bindemittel notfall Set, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, DENSORB Mobiles Set, Bindemittel transportboxl, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 82,63*
€ 106,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 116,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,78*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,92*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.