Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set ÖL MAXI XXL in 3 Sicherheitsboxen, 1900 Liter, OPA90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-892
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215892
EAN/GTIN:
     4055661024403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set ÖL MAXI XXL in 3 Sicherheitsboxen, 1900 l, entspricht Oil Pollution Act von 1990 (OPA90)
  • Unverzichtbar zum Gewässerschutz auf See, Flüssen und in Hafenanlagen
  • Alle wichtigen Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung sowie weitere nützliche Utensilien zum Eindämmen und Beseitigen von Ölunfällen auf dem Wasser sind im Set enthalten
  • Nehmen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis wie Öl und Treibstoffe auf
  • Die Bindemittel sind auch in vollständig gesättigtem Zustand uneingeschränkt schwimmfähig
  • Die helle Farbe lässt den Sättigungsgrad der Bindemittel leicht erkennen
  • Alles für den Einsatz notwendige Zubehör enthalten
  • Ideal für Öltanker, Öl-Seefahrzeuge und Reedereien
  • Entspricht den Vorschriften des OPA90 (Oil Pollution Act), ideal für Öltanker und Öl-Seefahrzeuge
  • für 12 Barrel geeignet
  • zur Erfüllung des Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 20 Ölsperren 300 x 13 cm, 800 Matten 50 x 40 cm, 1 Ölschleier 30,5 m x 40 cm, 5 Bindevlies-Rollen á 45 m x 38 cm, 60 Schlangen 120 x 7,5 cm, 30 Kissen 25 x 25 cm, 5 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 5 Paar Schutzhandschuhe aus Nitril, 5 Chemikalienschutz-Overall, 5 Mehrweg-Halbmasken, 10 Gas- und Kombifilter, 30 Entsorgungsbeutel à 120 l, 5 PE-Gleitverschlussbeutel, 2 Handschaufeln, 1 Schaufel, 2 Kunststoff-Eimer 12 Liter
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 1900
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: MAXI XXL
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
1900 Liter / VE
Gewicht:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set OPA90, Havarieset, Havariebox, Notfall Set, Notfall Set Marine, Notfall Set Oil Pollution Act, Notfall Set für 12 Barrel, Bindemittel Caddy, Densorb-Spender mit Rollen, Notfall Set Öl, SOPEP, MARPOL, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.999,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.175,71*
€ 3.779,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.139,27*
€ 3.735,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.042,00*
€ 3.619,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,15*
€ 3.568,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,33*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,51*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,80*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.